Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO265739 NZMN2-S125 INT.AUT.DI POT.3P 125A SOLO M

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO265739 NZMN2-S125 INT.AUT.DI POT.3P 125A SOLO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8...14 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082657390

Artikelnummer

EAO265739

Herstellernummer

265739

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0...0 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

8...14 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Schutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

37 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Breite:

105 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

149 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Höhe:

184 mm

Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-S coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore di cortocircuito magnetico in combinazione con relè termico con sganciatore magnetico senza sganciatore termico. Gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.