Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO265741 NZMN2-S200 INT.AUT.DI POT.3P 200A SOLO M - 265741

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO265741 NZMN2-S200 INT.AUT.DI POT.3P 200A SOLO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8...44328 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082657413

Artikelnummer

EAO265741

Herstellernummer

265741

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0...0 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

8...44328 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Schutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

55 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Breite:

105 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

149 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Höhe:

184 mm

Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-S coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore di cortocircuito magnetico in combinazione con relè termico con sganciatore magnetico senza sganciatore termico. Gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.