Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO265780 NZMN2-ME220 INT.AUT.DI POT.3P 220A PROT. - 265780

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO265780 NZMN2-ME220 INT.AUT.DI POT.3P 220A PROT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 110...220 A

  • Auslösetechnik - elektronisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 220...3080 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082657802

Artikelnummer

EAO265780

Herstellernummer

265780

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

110...220 A

Auslösetechnik:

elektronisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

220...3080 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

220 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

55 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Breite:

105 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

149 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Höhe:

184 mm

Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-ME coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatoreelettronico per protezione motore con sensibilità alla mancanza di fase. Nota: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 misurazione del valore effettivo e “memoria termica”., impostazione della classe d'intervento regolabile tr: 2-20s a 6xIr o infinito (senza sganciatore termico)