EATON MANIFACTURING - EAO266125 LS-XP PERNO ROTELLA CUST.PLASTICA - 266125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Packung
1 ST
EAN
4015082661250
Artikelnummer
EAO266125
Herstellernummer
266125
Hersteller
EAO
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.