Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO266126 LS-XRL LEVA BRACCIO ALL. ROT.CUST.PLASTI - 266126

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO266126 LS-XRL LEVA BRACCIO ALL. ROT.CUST.PLASTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082661267

Artikelnummer

EAO266126

Herstellernummer

266126

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.