EATON MANIFACTURING - EAO266129 LS-XRLA40 LEVA A LUNGH.REG.ROT.D40MM PLA - 266129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel verstellbar
Packung
1 ST
EAN
4015082661298
Artikelnummer
EAO266129
Herstellernummer
266129
Hersteller
EAO
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel verstellbar
Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.