EATON MANIFACTURING - EAO266158 LSM-XP PERNO ROTELLA CUSTODIA METALLICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Packung
1 ST
EAN
4015082661588
Artikelnummer
EAO266158
Herstellernummer
266158
Hersteller
EAO
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.