Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO266160 LSM-XRLA LEVA LUNGH.REG.ROT.D18MM METAL. - 266160

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO266160 LSM-XRLA LEVA LUNGH.REG.ROT.D18MM METAL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082661601

Artikelnummer

EAO266160

Herstellernummer

266160

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel verstellbar

Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.