Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO266162 LSM-XRRM LEVA ASTA METAL. CUST.METAL. - 266162

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO266162 LSM-XRRM LEVA ASTA METAL. CUST.METAL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082661625

Artikelnummer

EAO266162

Herstellernummer

266162

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.