EATON MANIFACTURING - EAO266474 NZM4-XAHIV110-130AC/DC SG.LANCIO AUX ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A
Packung
1 ST
EAN
4015082664749
Artikelnummer
EAO266474
Herstellernummer
266474
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...130 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


