EATON MANIFACTURING - EAO266632 NZM1-XHBR KIT INT. GENERALE GIALLO-ROSSO - 266632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082666323
Artikelnummer
EAO266632
Herstellernummer
266632
Hersteller
EAO
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Albero di prolunga NZM...XV4. Targhetta esterna di segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese, saetta nera su fondo giallo. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Con maniglia rossa per comando rinviato e bloccoporta per utilizzare l'interruttore come dispositivo di emergenza secondo IEC/EN 60204-1, VDE 0113 Parte 1. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta e lucchettabile su interruttore in posizione 0. Utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)


