Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO266633 NZM2-XHBR KIT INTERRUTT. GENER. MAN. ROS

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO266633 NZM2-XHBR KIT INTERRUTT. GENER. MAN. ROS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082666330

Artikelnummer

EAO266633

Herstellernummer

266633

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Albero di prolunga NZM...XV4. Targhetta esterna di segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese, saetta nera su fondo giallo. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Con maniglia rossa per comando rinviato e bloccoporta per utilizzare l'interruttore come dispositivo di emergenza secondo IEC/EN 60204-1, VDE 0113 Parte 1. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta e lucchettabile su interruttore in posizione 0. Utilizzabile per: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)