EATON MANIFACTURING - EAO266642 NZM2-XS-L KIT INT. GENERALE LAT.SINISTRO - 266642

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082666422
Artikelnummer
EAO266642
Herstellernummer
266642
Hersteller
EAO
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12


