Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO266644 NZM1-XS-R KIT INT. GENERALE LAT. DESTRO - 266644

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO266644 NZM1-XS-R KIT INT. GENERALE LAT. DESTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082666446

Artikelnummer

EAO266644

Herstellernummer

266644

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Albero di prolunga NZM...-KV4. Targhetta esterna di segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. standard, nero/grigio. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Modificabile per essere lucchettata in posizione I. Utilizzabile per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)