EATON MANIFACTURING - EAO266677 NZM2-XAVPR COPERTURA PER 4 POLO - 266677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015082666774
Artikelnummer
EAO266677
Herstellernummer
266677
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza P2 della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: coperchio supplementare con montaggio in custodia di NZM3-XR... e NZM4-XR... su interruttore a 2 poli. Utilizzabile per: NZM4, N2-4