EATON MANIFACTURING - EAO266700 NZM2-4-XSVS ZOCCOLO 4P PER ESEC. RIMOVIB - 266700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 230 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4015082667009
Artikelnummer
EAO266700
Herstellernummer
266700
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom In:
230 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per interruttori automatici di potenza NZM e sezionatori di potenza N. Non approvato UL/CSA. Non per Ue > 690V. Utilizzabile per: NZM2-4, N2-4


