Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO266717 +NZM4-XAVE KIT PER INTERRUTT.ESTRAIBILE - 266717

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO266717 +NZM4-XAVE KIT PER INTERRUTT.ESTRAIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1488 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082667177

Artikelnummer

EAO266717

Herstellernummer

266717

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom In:

1488 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für Leistungsschalter NZM und Lasttrennschalter N nicht UL/CSA-approbiert. Verwendbar für: NZM4, N4, NZM4-4, N4-4