EATON MANIFACTURING - EAO266721 +NZM4-XT SG. GUASTO VERSO TERRA 3P - 266721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungsfehlerstrom - 630...1600 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Max. Ansprechverzögerungszeit - 1000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Packung
1 ST
EAN
4015082667214
Artikelnummer
EAO266721
Herstellernummer
266721
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungsfehlerstrom:
630...1600 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Max. Ansprechverzögerungszeit:
1000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Verzögerungszeit einstellbar:
ja


