Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO266741 NZM1-4-XKSA CALOTTA COPRIMORSETTI 4P - 266741

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO266741 NZM1-4-XKSA CALOTTA COPRIMORSETTI 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082667412

Artikelnummer

EAO266741

Herstellernummer

266741

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Protezione contro contatti accidentali con collegamento di capicorda, sbarra o utilizzo di morsetti a tunnel. Con morsetti a tunnel e collegamento a vite compresi nella fornitura. Con l'impiego di materiale conduttore isolante con grado di protezione IP1X. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4), N(S)1(-4)