Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO266777 NZM2-XIPA CALOTTA PROTEZIONE IP2X 3P - 266777

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO266777 NZM2-XIPA CALOTTA PROTEZIONE IP2X 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082667771

Artikelnummer

EAO266777

Herstellernummer

266777

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Per il montaggio esterno su NZM2‐..‐(C)NA o NZM...‐NA vale, con 2 conduttori con sezione massima di 25mm2 oppure AWG4. Utilizzabile per NZM2, PN2, N(S)2