Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO266778 NZM2-4-XIPA PROTEZIONE IP2X 4P PER CALOT - 266778

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO266778 NZM2-4-XIPA PROTEZIONE IP2X 4P PER CALOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082667788

Artikelnummer

EAO266778

Herstellernummer

266778

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Per il montaggio esterno su NZM2‐..‐(C)NA o NZM...‐NA vale, con 2 conduttori con sezione massima di 25mm2 oppure AWG4. Utilizzabile per NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)