Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO266795 NZM3-4-XKR SET ATTACCHI POSTERIORI 4P

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO266795 NZM3-4-XKR SET ATTACCHI POSTERIORI 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082667955

Artikelnummer

EAO266795

Herstellernummer

266795

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: la sigla aggiuntiva e iltipo comprendono collegamenti per un solo lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. O = montato superiormente. U = montato inferiormente. Utilizzabile per NZM3(-4)1, PN3(-4), N3(-4)