EATON MANIFACTURING - EAO266875 Z-SD/230 PRESA SCHUKO 16A - 266875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
9007912329404
Artikelnummer
EAO266875
Herstellernummer
266875
Hersteller
EAO
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0