Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO269470 EMT6-K TERM. A TERMISTORI (APPROV. ATEX) - 269470

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO269470 EMT6-K TERM. A TERMISTORI (APPROV. ATEX)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Widerstandsmessbereich - 750...12000 Ohm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082694708

Artikelnummer

EAO269470

Herstellernummer

269470

Hersteller

EAO

Anzahl der Messkreise:

1

Widerstandsmessbereich:

750...12000 Ohm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

23 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

83 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

103 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Versorgungsspannung bei DC:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Temperaturmessbereich:

0...0 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Thermistor-Maschinenschutzrelais, Netz und Fehler LED-Anzeige, Bemessungssteuerspeisespannung 24-240V 50-400Hz, 24-240V DC ohne Wiedereinschaltsperre, Auslösung bei Kurzschluß in der Fühlerleitung, Schnappmontage