EATON MANIFACTURING - EAO269471 EMT6-KDB TERM. TERMISTORI (APPROV. ATEX) - 269471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Widerstandsmessbereich - 750...12000 Ohm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082694715
Artikelnummer
EAO269471
Herstellernummer
269471
Hersteller
EAO
Anzahl der Messkreise:
1
Widerstandsmessbereich:
750...12000 Ohm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
23 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
83 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Externer Reset möglich:
ja
Tiefe:
103 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Versorgungsspannung bei DC:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Temperaturmessbereich:
0...0 °C
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V


