EATON MANIFACTURING - EAO269517 AING8 TRASF. D ISOL. CON SEC. A 3 TENSIO - 269517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Eingangsspannung bei DC - 0...0 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung bei DC - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC - 3 A
Packung
1 ST
EAN
4015082695170
Artikelnummer
EAO269517
Herstellernummer
269517
Hersteller
EAO
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Eingangsspannung bei DC:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung bei DC:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
3 A
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0.83 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0.83 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
8 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
8 A
Leistungsabgabe:
192 W
Breite:
110 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
90 mm


