EATON MANIFACTURING - EAO269525 Z-EK/25/K MORSETTO X Z-SV ING.LAT. CORTO - 269525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 0...0 mm
Geeignet für - sonstige
Sammelschienenbreite - 0...0 mm
Max. Leiterquerschnitt - 0 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
9007912352068
Artikelnummer
EAO269525
Herstellernummer
269525
Hersteller
EAO
Sammelschienendicke:
0...0 mm
Geeignet für:
sonstige
Sammelschienenbreite:
0...0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein


