EATON MANIFACTURING - EAO269580 M22-XBK ETICH. ARR. EM. D60 NEUTRA - 269580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - ohne
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
4015082695804
Artikelnummer
EAO269580
Herstellernummer
269580
Hersteller
EAO
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
60 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Höhe:
1 mm
L'assortimento RMQ-Titan modulare offre un'ampia gamma di pulsanti di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme, con e senza illuminazione, sblocco a trazione o rotazione con e senza chiave.


