EATON MANIFACTURING - EAO271398 NZMC1-M40 INT.AUT.DI POT.3P PROT. MOTORE - 271398

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 32...40 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 320...560 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4015082713980
Artikelnummer
EAO271398
Herstellernummer
271398
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
32...40 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320...560 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Breite:
90 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
88 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
22.5 kA
Höhe:
145 mm


