EATON MANIFACTURING - EAO271406 NZMC1-S80 INT.AUT.DI POT.3P SOLO MAGNETI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8...44328 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4015082714062
Artikelnummer
EAO271406
Herstellernummer
271406
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0...0 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8...44328 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Breite:
90 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
88 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
22.5 kA
Höhe:
145 mm


