Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO271540 M22S-PVLT PULS.NERO CON LED EMERG. ROTAZ - 271540

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO271540 M22S-PVLT PULS.NERO CON LED EMERG. ROTAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 38 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082715403

Artikelnummer

EAO271540

Herstellernummer

271540

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Neue Produktverbesserung: Verbesserter Griffbarkeit durch seitliche Rändelung.