Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO272253 NZMB1-A40-NA INT.AUT.DI POT.3P (UL/CSA) - 272253

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO272253 NZMB1-A40-NA INT.AUT.DI POT.3P (UL/CSA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 32...40 A

  • Bemessungsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082722531

Artikelnummer

EAO272253

Herstellernummer

272253

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

32...40 A

Bemessungsspannung:

440...440 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

320...400 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 40 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi