Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO272481 TR-G3/8 TRAFO CAMPANELLI 8 VA 230/4-8-12 - 272481

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO272481 TR-G3/8 TRAFO CAMPANELLI 8 VA 230/4-8-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 4 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Sekundärspannung 2 - 8 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082724818

Artikelnummer

EAO272481

Herstellernummer

272481

Hersteller

EAO

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

4 V

Sekundärstromstärke 1:

1 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Sekundärspannung 2:

8 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

1 A

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Aufputzmontage:

ja

Max. Ausgangsleistung:

0 W

Sekundärspannung 3:

12 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

0 W

Sekundärstromstärke 3:

0.67 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Länge:

55 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

90 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

Klingel-Transformator mit getrennten Wicklungen nach EN 61558, Aufputz-Montageset als Zubehöre ( Montageplatte, Klemmenabdeckungen)