Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO272485 TR-G2/63-SF TRAFO USO CONT 63 VA 230/12- - 272485

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO272485 TR-G2/63-SF TRAFO USO CONT 63 VA 230/12-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 5.2 A

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082724856

Artikelnummer

EAO272485

Herstellernummer

272485

Hersteller

EAO

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

5.2 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

2.6 A

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Aufputzmontage:

ja

Max. Ausgangsleistung:

0 W

Sekundärspannung 3:

0 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

0 W

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Breite in Teilungseinheiten:

5

Breite:

90 mm

Länge:

90 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

60 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

Sicherheits-Transformator mit getrennten Wicklungen nach EN 61558, Aufputz-Montageset als Zubehör (Montageplatte, Klemmenabdeckungen)