Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO272525 ZFS61/62-NZM7 TARGH. EST. SEGN. PERICOLO - 272525

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO272525 ZFS61/62-NZM7 TARGH. EST. SEGN. PERICOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - Silber

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082725259

Artikelnummer

EAO272525

Herstellernummer

272525

Hersteller

EAO

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

Silber

Form:

rechteckig

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Dicitura: interruttore generale - aprire solo in posizione 0-tedesco/inglese. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)