Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO274195 DILM400-S/22(110-120V50/60HZ) CONT.200KW - 274195

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO274195 DILM400-S/22(110-120V50/60HZ) CONT.200KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 612 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082741952

Artikelnummer

EAO274195

Herstellernummer

274195

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

612 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

160 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

223 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...120 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

296 A

Leistungsschütz, Weltmarktgerät UL/CSA, CCC, kleine Abmessungen, nach IEC/EN60947, mit elektronisch unterstütztem Antriebssystem, minimierte Anzugs- und Halteleistung, Steuerleitungsanschlüsse mit Schraubklemmen, Hilfskontakte 2S 2Ö montiert, sichere Trennung nach EN 61140, zwangsgeführte Kontakte, Schraubmontage, einsetzbar bis 1000V, Schutzart IP00, fingersicher mit Klemmenabdeckung nach EN50274, Lebensdauer 7 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung in der Ansteuerelekronik, lieferbares Zubehör: seitliche Hilfsschalter, mechanische Verriegelung, Sternpunktbrücken, Kabelklemmenblock, Klemmenabdeckung, Motorschutzrelais