Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO275413 NPB-1000 COPRIMODULO RAL7035 LUNGH.1M - 275413

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO275413 NPB-1000 COPRIMODULO RAL7035 LUNGH.1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 55 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 56

  • Höhe - 7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082754136

Artikelnummer

EAO275413

Herstellernummer

275413

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

55 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Höhe:

7 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, RAL 7035, Abdeckung kann entsprechend des Bedürfnisses individuell abgelängt werden, Zusatzausstattung Kleinverteiler