EATON MANIFACTURING - EAO276275 IS-63/2 SEZIONATORE 2X63A - 276275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 63 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082762759
Artikelnummer
EAO276275
Herstellernummer
276275
Hersteller
EAO
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
63 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
240 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
2 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
12.5 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
2
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0 W
Einbautiefe:
69.5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"



