Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO276293 Z-PU/SO PULSANTE 1NA+1NC - 276293

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO276293 Z-PU/SO PULSANTE 1NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

9007912419594

Artikelnummer

EAO276293

Herstellernummer

276293

Hersteller

EAO

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

250 V

Farbe der Kalotte:

sonstige

Farbe des Knopfes:

schwarz

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Lampenspannung:

0...0 V

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Tasto, funzione:​ 1​ NA und​ 1​ NC, corrente nominale d'impiego 16A tensione nominale d'impiego 250VAC., colore del tasto nero, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632