EATON MANIFACTURING - EAO276294 Z-PU/OO PULSANTE 2NC - 276294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 250 V
Farbe der Kalotte - sonstige
Farbe des Knopfes - rot
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082762940
Artikelnummer
EAO276294
Herstellernummer
276294
Hersteller
EAO
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Farbe der Kalotte:
sonstige
Farbe des Knopfes:
rot
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Lampenspannung:
0...0 V
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40


