EATON MANIFACTURING - EAO276295 Z-PUL24/SS PULSANTE 2NA LED 24VAC - 276295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 250 V
Farbe der Kalotte - sonstige
Farbe des Knopfes - grün
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082762957
Artikelnummer
EAO276295
Herstellernummer
276295
Hersteller
EAO
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Farbe der Kalotte:
sonstige
Farbe des Knopfes:
grün
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Lampenspannung:
12...24 V
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40