EATON MANIFACTURING - EAO276299 Z-PUL230/OO PULSANTE 2NC LED 230VAC - 276299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 250 V
Farbe der Kalotte - sonstige
Farbe des Knopfes - rot
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082762995
Artikelnummer
EAO276299
Herstellernummer
276299
Hersteller
EAO
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Farbe der Kalotte:
sonstige
Farbe des Knopfes:
rot
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Lampenspannung:
110...240 V
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40