Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO276307 Z-SWL230/SO INT.16A 1NA+1NC LED 240VAC/D - 276307

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO276307 Z-SWL230/SO INT.16A 1NA+1NC LED 240VAC/D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082763077

Artikelnummer

EAO276307

Herstellernummer

276307

Hersteller

EAO

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

250 V

Mit Signallampe:

ja

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.02 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

2 W

Einbautiefe:

80 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Interruttore con LED, funzione:​ 1​ NA und​ 1​ NC, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego dell'interruttore 250V AC, tensione nominale d'impiego dei LED 230V AC/DC, colore del tasto nero, colore LED arancione, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632