Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO276361 DILA-31(110V50HZ,120V60HZ) CONT AUS 3NA+ - 276361

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO276361 DILA-31(110V50HZ,120V60HZ) CONT AUS 3NA+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082763619

Artikelnummer

EAO276361

Herstellernummer

276361

Hersteller

EAO

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

120...120 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

4 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Contattore ausiliario, secondo IEC/EN60947, con collegamenti a vite, espandibile a 8 contatti, contatti a guida forzata, fissaggio a vite o a scatto, ui 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, durata 20 milioni di manovre, meccanica, accessori disponibili: moduli contatti ausiliari, circuiti di protezione