Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO276386 DILA-22(24V50HZ) CONT.AUS. 2NA+2NC - 276386

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO276386 DILA-22(24V50HZ) CONT.AUS. 2NA+2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082763862

Artikelnummer

EAO276386

Herstellernummer

276386

Hersteller

EAO

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

4 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Hilfschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör: Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen