Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO277261 DILM32-10(380V50HZ,440V60HZ) CONT. 15KW - 277261

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO277261 DILM32-10(380V50HZ,440V60HZ) CONT. 15KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...380 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 45 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082772611

Artikelnummer

EAO277261

Herstellernummer

277261

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...380 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

45 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

14.9 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

440...440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15 A

Contattore di potenza con doppio morsetto a mantello per il cablaggio sicuro di cavi di svariate dimensioni. Il collegamento frontale semplifica il cablaggio. Le dimensioni identiche per i contattori con comando in AC e DC consentono di utilizzare gli stessi accessori. Accessori disponibili: moduli contatti ausiliari per montaggio laterale a innesto, circuiti di protezione inseribili, interblocco meccanico, modulo elettronico temporizzato, relè termico, ponte di stella, connettore in parallelo, coperchioIP2X