Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO278045 DILM150-XHIC31 CONTATTI AUS. 3NA+1NC MOL

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO278045 DILM150-XHIC31 CONTATTI AUS. 3NA+1NC MOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082780456

Artikelnummer

EAO278045

Herstellernummer

278045

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Contatti ausiliari per montaggio sporgente con contatti a guida forzata, montaggio senza l'ausilio di attrezzi