Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO278427 DILM1000-XHI11-SA CONTATTI AUS. 1NA+1NC - 278427

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO278427 DILM1000-XHI11-SA CONTATTI AUS. 1NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082784270

Artikelnummer

EAO278427

Herstellernummer

278427

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Contatti ausiliari a scatto per montaggio laterale