Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO278436 ZB12-1,6 REL? TERMICO1,0-1,6A A MOT DIR - 278436

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1...1.6 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082784362

Artikelnummer

EAO278436

Herstellernummer

278436

Hersteller

EAO

Einstellbarer Strombereich:

1...1.6 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termici per DILM fino a 170 A (DILM7, DILM9, DILM12, DILM15), sensibilità alla mancanza fase secondo IEC/EN 60 947,VDE 0660 parte 102. • Sganciatore termico: classe di sgancio 10 A • Protezione contro il cortocircuito: prestare attenzione, con montaggio diretto, al fusibile max. ammesso dal contattore. Attenzione: la regolazione termica al di fuori del range, fornito da catalogo, può portare al malfunzionamento del dispositivo.