Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO278443 ZB32-0,24 REL? TERMICO0,16-0,24A A MOT D - 278443

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO278443 ZB32-0,24 REL? TERMICO0,16-0,24A A MOT D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.16...0.24 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082784430

Artikelnummer

EAO278443

Herstellernummer

278443

Hersteller

EAO

Einstellbarer Strombereich:

0.16...0.24 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termico per installazione diretta nei contattori di grandezza da DILM17 a DILM38 o per installazione separata con zoccolo, sensibilità alla mancanza fase secondo IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, adatto per la protezione di motori elettrici EEx-e, classedi sgancio 10A, fissaggio a scatto, ui 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita e con il dorso della mano secondo EN50274 in caso di azionamento verticale dal davanti, apparecchio universale, omologazione navale